欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
固定锚栓 W-FA/A4
固定锚栓 W-FA/A4 - 1
固定锚栓 W-FA/A4 - 2
固定锚栓 W-FA/A4 - 3
固定锚栓 W-FA/A4 - 4
固定锚栓 W-FA/A4 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

固定锚栓 W-FA/A4

标准应用于未开裂混凝土中的固定锚栓,以及开裂混凝土中的冗余非结构系统锚栓(尺寸 M6)。A4 不锈钢

阅读货品描述

提供 19 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 得益于 3 种有效锚固深度,应用极其灵活

  • 间隔和边距较小

  • 省时的推入式安装
性能证明
  • 针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-02/0001,选项 7,未开裂混凝土:静态或准静态作用 (M6-M20)

  • 针对非承载系统中冗余非结构系统锚栓的欧洲技术评估 ETA-06/0162(开裂和未开裂混凝土,尺寸 M6)

  • 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含在 ETA-06/0162 中,仅限尺寸 M6)
应用
  • 针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-02/0001,选项 7,未开裂混凝土:静态或准静态作用 (M6-M20)

  • 针对非承载系统中冗余非结构系统锚栓的欧洲技术评估 ETA-06/0162(开裂和未开裂混凝土,尺寸 M6)

  • 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含在 ETA-06/0162 中,仅限尺寸 M6)