欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
VKP® PLUS 密封胶带
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUS 密封胶带 - 30

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VKP® PLUS 密封胶带

优质的防水预压缩 BG1 密封胶带,用于在高达 600 帕的压力下安全且永久地密封接缝BG1 和 BGR 符合 DIN 18542:2020-04 标准。

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

在超过 600 帕的压力下测试了密封特性,符合 BG1 和 BGR 以及 DIN 18542:2020-04 标准


符合必要的测试参数,经测试并认证可耐受倾盆大雨。



来自 Würth 密封系统的产品


Würth 密封系统中的各个产品组件在材料相容性方面相互匹配。



优异的生态相容性


根据 GEV 测试方法(EC 1 级 PLUS)测试了生态安全性。



不含溶剂和 EMICODE EC1 plus


对人类和环境安全



消除大接缝差异,可耐受倾盆大雨


由于胶带具有较大的公差,组件移动可以得到补偿,并且可以更有效地弥补常见的结构公差。这样可以减少使用的胶带量。



拒水,但水蒸气可渗透


当进行相应的压缩后,胶带可以耐受倾盆大雨;但是,由于蒸汽可以透过胶带,因此可以提供极佳的湿度补偿。

性能证明

周边密封系统符合 ift 认证计划 QM360:2014,注册号 188 7050098



EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

产品须知

重凝时间不受特定规范的约束,并且仅基于经验值。它们取决于存储时间以及存储和处理温度。存储时间越长,处理温度越低,重凝时间则越长。



只有在以耐受倾盆大雨的方式进行安装的情况下,才能确保耐紫外线和防风雨。

应用

周边密封系统符合 ift 认证计划 QM360:2014,注册号 188 7050098



EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。