欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
密封带 VKP® BASIC
密封带 VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
密封带 VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
密封带 VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
密封带 VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封带 VKP® BASIC

防水的预压缩 BG2 密封带,经测试可耐受高达 300 帕斯卡的倾盆大雨。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

胶带质量经过测试,符合 DIN 18542-BG2


  • 可用于高达 20 米的建筑

  • 满足所有 BG2 测试参数,具有优异的安全性


除了 BG2:经过测试可直接耐受风雨和紫外线


  • 经过额外测试,安全性更高,适用范围更广

  • 避免耗时耗力的返工


胶带容差大


  • 当接缝有缝隙时,该胶带依然可以可靠密封

  • 可减少所用胶带的规格,节约成本


使用省时


  • 无需使用底漆预处理

  • 无需使用处理工具


预压缩且自动粘合


预压缩、单面自动粘合的 VKP Basic 密封带能可靠持久地密封缝隙,一步到位。


压紧力释放后,密封带产生弹性,可紧紧压住接头边缘并补偿接缝的不平整区域。


根据安装周期不同,无粘性一侧可能会在相邻建筑材料上产生轻微锚固作用。

产品须知

选择合适的胶带尺寸:


1.根据“抵抗倾盆大雨”量表中的结构和分类,确定接缝宽度


2.然后选择所需的胶带尺寸


3.根据胶带颜色选择货号


4.确定卷数



VKP 基本款的膨胀速度由温度决定。胶带的膨胀性不取决于特定的规格,而是基于经验值。胶带的更换时间取决于存储和使用温度。以下说明适用于本机:存储时间越长,处理温度越低,重凝时间则越长。


在高温时,将胶带存储在凉爽的地方;在低温时,将胶带存储在温暖的地方。



** 仅在安装后可抵抗倾盆大雨。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。