欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40

高性能多级发动机机油,具有出色的润滑性能并能延长发动机使用寿命

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

良好的耐磨性能,可防止产生黑色油渣



低油耗,可抗老化、变粘和耐高温



矿物油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

产品须知

遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5,API SL/CF/CG-4,Allison C4,Caterpillar TO-2



Würth 还建议将本产品用于符合以下规格的车辆:


Volvo VDS, Mack EO-L, MTU type-2, MB release 229.1, MB release 228.3

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。