良好的耐磨性能,可防止产生黑色油渣
低油耗,可抗老化、变粘和耐高温
矿物油
TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)
- 产品安全性高
- 获得各制造商的广泛认可
TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料
符合汽车制造商的重要规范
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。
ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5,API SL/CF/CG-4,Allison C4,Caterpillar TO-2
Würth 还建议将本产品用于符合以下规格的车辆:
Volvo VDS, Mack EO-L, MTU type-2, MB release 229.1, MB release 228.3
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
长效发动机机油,可用于带或不带废气涡轮增压 (EGT) 功能的汽油和柴油发动机
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!