欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
发动机机油 Triathlon®

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

发动机机油 Triathlon®

High-performance engine oil tailored for use in air-cooled and water-cooled four-stroke motorbike engines.

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。


  • 高度的产品安全性。

  • 广泛的制造商许可。

Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。


  • 满足大多数汽车制造商的规格。

Bike 4S 15W-50


  • 专为风冷式和水冷式四冲程摩托车发动机而定制的高性能发动机机油。经过专门开发,可全年用于正常到重型摩托车、轻型摩托车和赛车(包括四轮摩托车和踏板车)。因此,Triathlon Bike 4S SAE 15W-50 非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
产品须知

遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南