确保在所有空腔中形成结节,在所有实心材料中膨胀
- 防转装置或扭锁可防止在钻孔中转动
- 采用了获得专利的锚头,使锚杆在螺钉拧入后形成结节
安装快速简便
低安装扭矩和高固定扭矩
适用于预定位安装和推入式安装
- 向下弯折的锚栓套环
- 敲入式挡块可防止在穿透式安装时膨胀锚栓发生过早膨胀
耐腐蚀、耐候、耐老化
- 抗紫外线 < 6 周
- 由高质量聚酰胺(尼龙)制成
不含卤素和硅
可在 -40°C 至 +100°C 的范围内保持热稳定性
产品须知
安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
应用
应用
通用型塑料锚固件
混凝土、实心砖、实心砂灰砖、垂直穿孔砖、空心砂灰砖、加气混凝土、石膏板、石膏纤维板
适用于固定
衣柜、窗帘导轨、壁挂架、轻型墙橱、相框、后视镜、灯、电缆管道、电缆夹、电气开关、洗脸盆、毛巾架、标志、运动探测器等
用于固定组件与木螺钉或刨花板螺钉(不带钻尖、埋头螺纹、环形螺纹)(例如 ASSY-D)
可与不锈钢螺钉一起用于室外或潮湿的室内
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!