欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
螺旋螺套 W.TEC® INSERT COIL 螺旋式抱索器
螺旋螺套 W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL 螺旋式抱索器 - 1
螺旋螺套 W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL 螺旋式抱索器 - 2
螺旋螺套 W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL 螺旋式抱索器 - 3
螺旋螺套 W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL 螺旋式抱索器 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

螺旋螺套 W.TEC® INSERT COIL 螺旋式抱索器

符合 DIN 8140 标准,外径更小,更便于安装。用于产生持久的重型内螺纹。带有额外的螺旋式抱索器区域 (SG)。由不锈钢制成。

阅读货品描述

提供 14 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

完美兼顾空间间隔和耐磨螺纹强度要求


  • 低强度金属材质

  • 塑料材质


最佳力分布特性


螺套的灵活性可弥补螺距和角度误差



螺套安装牢固



将螺纹摩擦扭矩和扭转应力降至最低



耐腐蚀性高



将空间要求和重量降至最低


所需连接点数量更少和/或螺纹尺寸更小



将成本降至最低


通过强化螺纹,可有效将维修成本降至最低



一体式损失防护

性能证明

夹紧扭矩与 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 中的值相当。

夹紧扭矩与 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 中的值相当。