几乎适用于各种塑料的粘合剂
- 易于处理各类粘合剂
- 可用于修复和结构粘接
不含异氰酸酯,因此无 H351 (R40) 标记
通过 NSF P1 和 EMICODE EC1+ 认证
专用的短款快速混合器
- 极少容量即可实现出色混合
- 粘合剂浪费很少
修复剂固化迅速,灵活,可以在很短的时间内进行打磨
对多种液体(如汽油、大量润滑油和乙酸乙酯)具有出色的耐化学性
产品须知
不适用于 PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)或 PTFE(聚四氟乙烯)。在塑料生产过程中,由于所用的涂层和脱模剂,在某些情况下可能会出现粘合问题。必要时在非可见区域检查材料相容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于轻松修复和连接扰流板、散热器格栅、装饰夹、头灯托架、裙板、保险杠、轮拱等塑料部件。适用于食品工业 (NSF P1)。
说明
基材必须能够承载,且必须清洁干燥、没有油脂和锈迹。还必须去除原有的粘合剂残留物。为此,请使用塑料清洁剂清洁表面并涂底漆。必须遵守挥发时间。在拧上混合器喷嘴之前,请先丢弃一些粘合剂。也不得使用混合器喷嘴前 2 厘米的粘合剂。在涂抹粘合剂时,混合器应保持在粘合剂中,以防止气泡形成。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!