使用寿命延长四倍*
陶瓷颗粒切割速度更快,可实现极高的材料去除率。它与聚酯背衬结合使用,提供卓越的抗撕,从而节省更换研磨盘的时间。
自磨
提供持久打磨能力,直至研磨盘磨损
超精加工
打磨辅助装置可使研磨盘在不锈钢和热敏合金材料上保持低温运行,从而不会造成材料变色,提供更精细、更均匀、光滑的表面质量
出色的工作体验
树脂板提供缓冲效果,可减少振动,并且操作省力。
工件无污染
不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)。
根据 EN 13743 标准制造
满足欧洲标准中规定的最高安全要求
产品须知*如果与标准氧化铝磨粒相比
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!