欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
有限版本刀具套件 46 件
有限版本刀具套件 46 件 - 1
有限版本刀具套件 46 件 - 2
有限版本刀具套件 46 件 - 3
有限版本刀具套件 46 件 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

有限版本刀具套件 46 件

配备最重要的螺丝刀工具。与充电螺丝刀配合使用的完美补充。伍尔特将从每售出一套的收益中向慈善组织捐赠 1 欧元。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 碳化表面印刷填充物,提高了耐用性、稳定性和易清洗性

  • 带有有限黑色饰面的工具

  • 以高品质展示盒装运,带有 Reinhold Würth 签名


交货范围:


  • 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:AW10、20、25、30;TX10、15、20、25、30;1/4 英寸转接头 (20 mm)

  • 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:PH1、2、3;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 0.6x3.5 mm;0.8x5.5 mm

  • 1/4 英寸批头,50 mm:以下工具各 1 个:PH1、2;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 1.0x6.0 mm

  • 1/4 英寸多用套筒扳手嵌件:以下工具各 1 个:5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm

  • 内六角扳手;六角套筒 2、2.5、3、4、5、6 mm 各 1 个

  • 1 个磁性批头夹持器

  • 棘齿钻头,短螺丝刀各 1 个

  • 1 个带泡沫填充物的优质金属盒