单个平刮片提供 11 种长度
拥有 97% 的市场覆盖率
得益于提供适用于所有传统 OE 接口的适配器
易于安装
- “卡入式”功能
- 适配器已进行编号,以便更快地识别
确保获得最佳性能,即使在高速 (>130 km/h) 下也是如此
- 对称扰流板
- 纳米涂层
良好的抗风性
采用薄型设计,可与挡风玻璃实现良好贴合
可更换
可轻松更换橡胶更换件
1–6 每个包括 1 个适配器(适配器 1 预安装用于挂钩)
产品须知
正在为您的车辆寻找合适的挡风玻璃雨刷器?挡风玻璃雨刷器查找器将为您提供帮助!这可通过以下网址获得:www.wuerth.de/scheibenwischer
应用
- 适用于在旧款车辆上改装新型“平刮片”无骨式雨刮片技术
- 适合直接安装在出厂时已安装雨刮器臂并采用新型雨刮片技术的新款车辆上
- 适合 OE 和传统应用
- 可以安装在驾驶员侧和乘客侧
- 可用于同步和异步雨刮器系统以及右驾车辆和左驾车辆
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!