欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
安装胶带 Power
安装胶带 Power - 1
安装胶带 Power - 2
安装胶带 Power - 3
安装胶带 Power - 4
安装胶带 Power - 5
安装胶带 Power - 6
安装胶带 Power - 7

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

安装胶带 Power

涂胶而不是焊接、钻孔或铆接。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

高粘性双面胶带,室内室外均可使用



粘合强度极高且功效持久


每米用量可覆盖:


  • 8 千克/25 毫米宽

  • 6 千克/19 毫米宽

  • 4 千克/12 毫米宽


可能存在隐形的连接


  • 提供最佳设计效果,没有任何毫无吸引力的孔、螺钉、铆钉等

  • 材料不会因钻孔等加工而变弱


2 合 1:一步完成连接和密封


  • 锈迹不会积聚

  • 减振降噪


防潮性能出色


适合在室外或潮湿的室内使用

产品须知

建议不要在低能材料(如 PE 或 PP)和难粘结表面(例如 PA、橡胶、硅胶、软 PVC、EPDM 或粉末涂层铝)上使用。在漆面上粘合力可能会受到影响。在室温下约 72 小时后,达到最终粘合强度。



在使用提供的粘合解决方案之前,请先熟悉适用的建筑法规(可能因地区而异),并确保在设计和应用时遵守这些法规。对于在头顶 1.80 米处进行粘合时,我们建议您始终使用机械防护装置。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!