欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
强力喷胶 Plus
强力喷胶 Plus - 1
强力喷胶 Plus - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

强力喷胶 Plus

压合式粘合剂,具有出色的瞬时粘合强度和耐高温性

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

耐热能力高达 110°C 1)


在多种应用中实现持久的牢固保持效果



速干


加工时间更短,因为可以更快地对材料进行进一步加工



喷头有 2 个可调位置


  • 水平和垂直

  • 喷嘴宽度

  • 设置和应用选项经过改善,在各种工作环境中都具有出色的灵活性


透明硬化


  • 无色粘接

  • 由于涂抹了薄薄一层粘合剂,固化时可保持透明度,因此不会出现颜色渗漏


1) 取决于测试方法

产品须知

使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!