Packfix 包装膜
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 从产品上去除薄膜时,不会留下粘结剂残留物
- 角落、边缘和曲面等也可以使用薄膜快速可靠地进行包装和/或保护。这也意味着节省了大量时间。
- 通过拖动缠绕芯的突出部分,可以很容易地撕下薄膜。因此,无需额外的切割工具即可切割薄膜。
- 可回收的 PE 薄膜
产品须知
必须为 500 毫米薄膜使用与 100 毫米薄膜不同的手柄。
应用
用于包装、捆绑、保护、固定和保障装载装置,同时具备防潮和防盗功能。通用于各种包装货物,如包裹、托盘、木材和塑料型材、地毯卷、画框以及其他长形货物等。此外,Packfix 在变换布置应用中亦展现其价值,例如密封纸箱、保护家具以及固定抽屉以防打开。Packfix 100 毫米包装膜还特别适用于汽车行业的方向盘保护
说明
有关正确应用的信息,请参阅技术数据表。
在使用 Packfix 固定装载装置上的托盘时,请务必注意缠绕支脚。确保货物托架与包装材料之间良好连接,这对于实现装载装置的稳固固定至关重要。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!