单组份泡沫枪 PURLOGIC® Xpress
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
优化的密封系统
密封组合意味着不再需要重新调整针密封件
- 皮重轻,工作省力
- 人体工学把手牢固地握在手中
- 泡沫分配量可以根据清洁喷射模式进行不同调节
- 针和锥体上采用纳米涂层,使泡沫积聚量减少,因此易于清洁
产品须知
聚氨酯泡沫应始终拧到 PURLOGIC® 枪上。应定期使用 PURLOGIC® Clean 清洁枪。请参阅使用说明
可用于所有 Würth 单组份枪泡沫。
当与其他聚氨酯泡沫罐一起使用时,应事先测试该功能
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
该枪用于喷涂单组份聚氨酯泡沫。装在带标准拧入式转接头的喷雾罐内的所有市售喷枪泡沫都适用。能够精确调整 PU 泡沫量,这意味着该枪适合进行接头的控制分配和定制填充,从而实现精确安全的安装。
说明
使用前检查枪是否合适并正常工作。用力摇晃泡沫罐,然后取下盖子。将枪拧到直立罐上。为确保转接头侧面没有泡沫溢出,工作时请不要犹豫(如有必要,请用 PU 泡沫清洁剂(货号 0892 160)去除)。轻按扳机向枪中注入泡沫。枪现已准备就绪,可以使用。
使用枪背面的分配螺钉定位所需的物料流量:以顺时针方向转动可降低泡沫输出量;以逆时针方向转动可增加泡沫输出量。检查哪种设置可为您提供最佳结果。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!