在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
罐体小,容量大
易于使用的手持式细长型泡沫罐,可喷出多达 30 升的泡沫。
适合在冬季使用
在表面和环境温度低于 -5°C 时也可使用
久经考验的产品特性
- 施工机构的通用测试证书:根据 DIN 4102 第 1 部分,符合建筑材料等级 B2
- 接缝隔音性能:降噪性能符合 EN ISO 717-1
- 隔热性能符合 EN 12667
- 透气性:防止钻风,经测试符合 DIN EN 1026
- 透湿性:经测试符合 DIN EN ISO 12572
- 节能性能符合《德国节能条例》(EnEV):根据 DIN 18055/EN 204,与堵缝材料相比,可减少热损失 9%。
精细均匀的泡沫结构
高度排空
耐老化
可粘合各种表面,如混凝土、大理石、石材、硬 PVC、金属和木材,但 PE、硅、PTFE、油脂和类似表面除外。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
高质量且安全地隔离和填补孔洞,如入墙暗渠、接缝、墙接缝和墙洞。可粘合各种表面,如混凝土、大理石、石材、硬 PVC、金属和木材,但 PE、硅、PTFE、油脂和类似表面除外。冰蓝色泡沫外观可用于确认是否已喷涂。
使用前请用力摇晃 20 次。将倾斜转接头拧到罐体的阀上。注意:请勿拧过头。喷涂时,使阀朝下握住罐体。表面必须清洁、结实、无灰尘和油脂。对吸收性强的基材喷涂底漆。喷涂泡沫前必须先用水湿润粘合表面。将泡沫分几层喷涂在较大的孔洞中;每层都要润湿表面。涂抹后泡沫将持续膨胀。可立即使用 PURLOGIC Clean(货号 0892 160)去除刚喷涂的泡沫飞溅物,如果泡沫残留物已硬化,则使用 PURLOGIC 泡沫清洁剂去除。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!