结构简单
便于维护
快速放气阀允许气缸快速返回,以便进行高速装配操作
防止过载,延长使用寿命。
快速松开铆钉头
带孔的透明容器
使用寿命长
耐用的镀铬钢枪头和扳机,搭配坚固的铝铸件
随附用于 3/32、1/8、5/32 和 3/16 英寸(2.4、3.2、4 和 4.8 毫米)铆钉的枪头
产品须知
- 更换枪头后,要同时更换钳口套、前部钳口、钳口、钳口推杆和钳口推杆弹簧。
- 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 气动接头不在交货范围内。
应用
非常适合拖车面板、牌照和任何类型的面板作业
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!