点线激光仪 PLL 18
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
激光线和激光点清晰可见
- 激光仪的大出口开孔使得激光线特别长。
- 激光线细致而清晰
能够显著节省时间
只需数秒即可自动调平
简单双键操作
只需一个按钮,即可快速打开或关闭所有激光线。
可在较长距离内使用
也可与 LRU 18 手持接收器一起使用在较长距离内进行调平。
适合制作垂直线和分隔房间
垂直线和房间分隔可通过四个激光点进行,这些激光点与 90 度角对齐。
水平监控
如果超出自调平范围,激光线会开始闪烁。因此,可以消除调平错误。
灵活安装
- 激光仪可通过选装 WM 1 通用墙壁支架安装在 1/4 和 5/8 英寸三脚架的天花板轮廓上。
- 随 PLL-A 接头提供的强大磁性系统可轻松地将激光仪固定在钢制表面上。
生态环保且经济实惠
- 锂离子电池组允许在充电时使用设备。
- 也可以使用碱性电池(电池座包含在交货范围内)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!