独特的氧化铝粉末成分
- 精密去污,同时获得独特的镜面光泽
- 轻松去除 P3000 以上粒度的打磨槽纹
厚度一致
- 抛光剂不会四溅
- 更适合欧洲硬质车漆
- 产生的粉尘少
可手动使用或通过机器使用
不含硅类化合物
产品须知
根据其化学成分,这种抛光剂在按预期使用的情况下是安全的。
推荐的抛光垫:“橙色”或“小羊皮”抛光垫
为了获得无微小划痕的最佳表面,抗衍射斑抛光剂 Plus 不得与其他抛光剂或溶剂混合。否则,任何保修均失效。
使用原始包装,在 15-25 °C 之间的理想存放温度下,可以存放 24 个月。存放和运输过程中,应防止容器受到霜冻和阳光直射影响。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。
应用
汽车、航海或木材行业的喷漆表面。(溶剂型油漆、单组分和多组分系统、水基漆、粉末油漆、耐刮擦透明清漆)。不适用于亚光漆面。
说明
使用前请将瓶子摇晃均匀。
用软质抛光布或抛光海绵,以画圈方式将抛光剂均匀涂抹在喷漆表面,然后抛光。用微纤维布擦去剩余的抛光剂。
机械式:
在所选抛光垫的表面上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光膏涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。施加一定的压力抛光该区域,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。用微纤维布擦去剩余的抛光剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!