快速调平,确保最大的准确度并节省大量工作时间
电子自调平
可单独切换激光线
- 在水平面和垂直面有 360° 连续线。
- 垂直面中有 4 条 90° 线。与地面成 90° 角。
电池使用寿命长
锂离子电池组
用于水平和垂直应用,无需移动设备
具有焊接功能
只要光线明亮,即使距离较远也能顺利使用
与手持接收器一起使用
可用于雨中以及多灰环境
防护等级 IP 55
应用
用于室内和室外的所有调平和焊接作业。通用接收器允许在室外执行调平任务。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!