欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
金属切割锯 MKS 2400
金属切割锯 MKS 2400 - 1
金属切割锯 MKS 2400 - 2
金属切割锯 MKS 2400 - 3
金属切割锯 MKS 2400 - 4
金属切割锯 MKS 2400 - 5
金属切割锯 MKS 2400 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

金属切割锯 MKS 2400

金属切割圆锯,适用于锯切由钢、有色金属、塑料和复合材料以及不锈钢制成的管道和型材

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

高牵引力


2400 瓦电机性能



工作省力


经过改进的手柄设计,采用水平握持手柄



适合移动使用


利用中央提手,可以轻松搬运斜切锯。



运转非常平稳,具有更高的切割质量和更长的使用寿命


带减振器的锯片导板



环保且便于使用


无需冷却,因此无需使用润滑剂。无需手动去毛刺。



方便收集锯屑(高达 80%)


带锯屑收集容器



可轻松快速地调整斜切角度 (90-75-60-45°)


快速夹紧系统



运转时不会伤及您的背部


可选安装支架,带纵向止动器(货号 0701330001),旨在让您的工作更舒适。

产品须知
  • 锯片不在交货范围内

  • 锯片的使用寿命取决于切割表面的横截面。
工件的最大尺寸
90°45°
圆形140 毫米/125 毫米(不锈钢)102 毫米
方形125 x 125 毫米75 x 100 毫米
矩形105 x 155 毫米75 x 100 毫米