高牵引力
2400 瓦电机性能
工作省力
经过改进的手柄设计,采用水平握持手柄
适合移动使用
利用中央提手,可以轻松搬运斜切锯。
运转非常平稳,具有更高的切割质量和更长的使用寿命
带减振器的锯片导板
环保且便于使用
无需冷却,因此无需使用润滑剂。无需手动去毛刺。
方便收集锯屑(高达 80%)
带锯屑收集容器
可轻松快速地调整斜切角度 (90-75-60-45°)
快速夹紧系统
运转时不会伤及您的背部
可选安装支架,带纵向止动器(货号 0701330001),旨在让您的工作更舒适。
产品须知
- 锯片不在交货范围内
- 锯片的使用寿命取决于切割表面的横截面。
| 工件的最大尺寸 | ||
| 90° | 45° | |
| 圆形 | 140 毫米/125 毫米(不锈钢) | 102 毫米 |
| 方形 | 125 x 125 毫米 | 75 x 100 毫米 |
| 矩形 | 105 x 155 毫米 | 75 x 100 毫米 |
应用
适用于锯切铸造金属管、钢管、铝管、SML 管、水管和燃气管、塑料涂层管,甚至不锈钢管
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!