用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切。
最大圆周转速 80 米/秒
不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
高性能磨料布(坚固的聚酯纤维),带有额外的研磨活性涂层(Top Size 涂层)
特殊涂层活性研磨陶瓷磨粒
由玻璃纤维制成的坚固背板
与传统翻盖盘相比:
- 使用寿命延长四倍
- 极高的材料去除率
- 更精细、更均匀的表面质量
高性能砂布(带有研磨活性顶部涂层的陶瓷磨粒)
- 使用寿命极长
- 极高的材料去除率
- 在极低温度下打磨
- 无材料变色
- 自磨
产品须知
工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。
用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切。
清除并更正盘存储
干燥,+20°C 室温存储。
符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求。
应用
非常适合加工不锈钢、高合金钢、镍基合金和钛合金
不锈钢板、非合金不锈钢、合金和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢
用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!