采用了创新活性剂组合配方,拥有超常的清洁性能
- 彻底且可靠地去除润滑脂、树脂和其他污垢
- 耐消耗
- 省时
适合多种用途
- 一款产品满足多种应用
- 节省车间空间并节约资金
该产品对材料温和,不会腐蚀油漆、铬、塑料、橡胶或金属表面。
不含磷酸盐或有机溶剂
- 降低了日常使用的潜在风险
- 减少环境污染
- 符合当地废水处理法规
- 符合《德国有害物质条例》中列出的非有害物质
- 便于使用
不含硅和 AOX
产品须知
请勿用于热表面或在眼光直射下使用。不适用于聚碳酸酯玻璃。请勿让其变干。防冻。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于清洁金属表面、机器和装配部件、发动机、发动机舱、车辆、可折叠敞篷和车间设施。
说明
无需稀释直接喷涂,等待一会使其生效,然后用刷子擦除污渍。随后用水彻底冲洗。必要时重复该流程。对于不顽固的污渍,可按最高 1:10 的比例稀释,使用高压清洗机进行清洗。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!