金刚石切割片,LS RS,用于施工现场,静音
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
金刚石切割片,LS RS,用于施工现场,静音
Premium, quiet diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders, wall chasers, hand-held saws, floor saws and bench saws.
- 功能性(点数制): 4 点,共 4 点
- 使用寿命(点数制): 4 点,共 4 点
- 切削速度(点数制): 4 点,共 4 点
- 切削质量(点数制): 3 点,共 4 点
- 直径: 400 毫米
- 中心孔: 30 毫米
- 缩径环内径: 25,4 毫米
- 节段高度: 15 毫米
- 节段厚度: 3 毫米
- 段数: 27 件
- 节段连接: 激光
- 最大转速: 3050 转/分
- 最大圆周速度: 63 米/秒
- 展开... 收起...
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
您还可能对此感兴趣
经常同时购买
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!