欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 1
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 2
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 3
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 4
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 5
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 6
适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

适用于钢材/不锈钢的分段式研磨盘 耐久型

具有专利分段形状和布局的分段式研磨盘。极长的使用寿命和极高水平的材料去除率。专用于打磨边棱。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

用于装在电动和压缩空气角磨机上进行自由手持打磨



最大圆周速度 80 米/秒



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)



具有附加研磨活性涂层(Top Size 涂层)的高性能砂布



坚固的玻璃纤维支撑盘



新的专利扁平形状和布局


  • 与传统的分段式研磨盘相比,使用寿命高出四倍,并且提供很高的材料去除率。

  • 研磨片的最佳使用

  • 使用更多的磨粒

  • 超过 70% 的打磨材料位于支撑盘的外侧区域


高性能砂布(带有研磨活性顶部涂层的锆刚玉)


  • 超长使用寿命

  • 极高材料去除率

  • 在非常低的温度下打磨

  • 无材料变色


与传统粗磨盘相比最大限度地减小了振动


  • 防止雷诺氏综合征

  • 保护机器
产品须知

工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。



整齐、合理地存放研磨盘


在 +20°C 的室温环境下干燥存放

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求