用于装在电动和压缩空气角磨机上进行自由手持打磨
最大圆周速度 80 米/秒
不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
具有附加研磨活性涂层(Top Size 涂层)的高性能砂布
坚固的玻璃纤维支撑盘
新的专利扁平形状和布局
- 与传统的分段式研磨盘相比,使用寿命高出四倍,并且提供很高的材料去除率。
- 研磨片的最佳使用
- 使用更多的磨粒
- 超过 70% 的打磨材料位于支撑盘的外侧区域
高性能砂布(带有研磨活性顶部涂层的锆刚玉)
- 超长使用寿命
- 极高材料去除率
- 在非常低的温度下打磨
- 无材料变色
与传统粗磨盘相比最大限度地减小了振动
- 防止雷诺氏综合征
- 保护机器
产品须知
工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。
整齐、合理地存放研磨盘
在 +20°C 的室温环境下干燥存放
符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求
应用
非常适合加工钢材、不锈钢和铝合金
- 用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
- 普通结构钢、高强度结构钢、建筑钢、工具钢、硬化钢
- 不锈钢板、非合金不锈钢、合金和高合金钢、耐锈蚀耐酸钢、铬镍钢
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!