伍尔特独家设计
IP65 防护等级,防水防尘
双组份外壳,握持感极佳
高灵活性
两个挂钩可实现高灵活性
使用舒适
- 坚固的带夹持器
- 腕带
主灯 3 瓦 COB LED,聚光灯 1 瓦 LED
手电筒功能
灯头上方有聚光灯
聚光灯、主灯、关闭
切换模式
灯头可旋转 160°
电池充电状态
一个指示灯
通过 USB-C 充电
灯底部有强力磁铁
充电时间短,照明持续时间长
最新的锂离子电池技术
产品须知
锂离子电池:3.6 伏,2,100 毫安时,7.56 瓦时
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!