欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带公制分裂冲头的金属板冲孔器
带公制分裂冲头的金属板冲孔器 - 1
带公制分裂冲头的金属板冲孔器 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带公制分裂冲头的金属板冲孔器

符合 EN 50262 标准的公制 ISO 尺寸

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

带滚珠轴承牵引螺栓



塑料封装的滚珠轴承牵引螺栓可防止粉尘进入,并确保更长的使用寿命。



使用寿命长


新开发的切削槽型



材料在冲模内被劈成 3 半 — 冲孔废料不会附着在牵引螺栓上,确保工具磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺。



可与准线精确对齐


冲模上有四个槽口

产品须知

控制元件(按钮、开关、指示灯)的直径:30.5 毫米


对于 19.0 毫米直径的牵引螺栓,作为备选,还可使用尺寸为 M20 的金属板冲孔机 (PG 13.5) 进行预冲孔。


用于预钻孔:高速钢麻花钻,货号 0624...


为牵引螺栓加注润滑脂:AL 1100,货号 0893 110 1