带公制分裂冲头的金属板冲孔器
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带滚珠轴承牵引螺栓
塑料封装的滚珠轴承牵引螺栓可防止粉尘进入,并确保更长的使用寿命。
使用寿命长
新开发的切削槽型
材料在冲模内被劈成 3 半 — 冲孔废料不会附着在牵引螺栓上,确保工具磨损均匀,且冲出的圆孔精度高、无毛刺。
可与准线精确对齐
冲模上有四个槽口
产品须知
控制元件(按钮、开关、指示灯)的直径:30.5 毫米
对于 19.0 毫米直径的牵引螺栓,作为备选,还可使用尺寸为 M20 的金属板冲孔机 (PG 13.5) 进行预冲孔。
用于预钻孔:高速钢麻花钻,货号 0624...
为牵引螺栓加注润滑脂:AL 1100,货号 0893 110 1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!