适用于压出 150 毫升、320 毫升和 330 毫升的同轴料筒
可以使用以下化学注浆化合物:
- 混凝土专家 WIT-VM 100:150 毫升、330 毫升
- 全能型 WIT-VM 250: 330 毫升
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300:320 毫升
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150:150 毫升、330 毫升
- 基本型 WIT-PM 200:150 毫升、330 毫升
- WIT-Nordic:330 毫升
- WIT-Express:330 毫升
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS:150 毫升
HandyMax 是 SORATON SA 的注册商标
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!