板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
双面切削
- 可在两面使用
- 一步完成螺纹切削
- 在切削方向上易于切削并具有出色的排屑能力
高固边能力
说明
在中间螺钉高度处,将板牙放置于板牙座中。用螺丝刀拧紧螺钉。将板牙垂直放在工件上。可在两面使用。切削时,必须添加足够的切削油。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!