- 可以使用 LCD 显示屏保存常用设置
- 可以 5 °C 为增量设置温度,气流分 5 级可调,从而实现简单的温度和气流控制
- 电机使用寿命长达 1,000 小时
- 坚固的陶瓷加热器具有低冲击灵敏度
- 得益于符合人体工程学的轻便设计,即使长时间执行任务,操作员也不会感到疲劳
应用
软焊和焊接、塑料焊接、粘合、油漆去除、塑料加热和成型;沥青焊接;强力焊珠焊接、使用焊接添加剂密封孔、标签去除、粘结焊、搭接焊、粘合剂去除、透镜着色(清洁、干燥和粘贴薄膜)、管道热缩处理、纤维热缩处理、薄膜包裹
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!