耐用的陶瓷加热器
- 使用寿命长
- 低震动敏感度
通用功能
适用于常规作业(如剥离油漆、干燥、焊接等)的工具
多档风量和温度可调
带“+/-”开关,可用于选择温度和风量选项
“冷却”功能
空气温度设置为低至 50°C,可实现快速冷却和低温工作
舒适的手柄
带软握把的封闭式手柄,便于安全工作
LCD 显示屏,便于预设选项
LCD 屏幕上可预设温度和风量模式
产品须知
*陶瓷: 市场上的大多数热风枪使用云母作为发热芯材料,适用于最高 480 °C 的温度。伍尔特热风枪使用陶瓷作为发热芯材料,可实现高达 760 °C 的热传递。
应用
专为车窗着色(车窗膜应用)、车身贴膜、剥离油漆、焊接管道、热缩 PVC、焊接和弯曲塑料以及一般干燥和解冻等用途而设计。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!