可靠润滑
- 确保润滑油进入预定作用区域(出色的蠕变性能)
- 非常适合暗装润滑点
可靠的磨损防护
- 含有 PTFE 固体润滑剂
- 润滑脂膜一旦剥离,PTFE 将发挥润滑效果(紧急润滑特性)
- 持久的防滑保护膜,可承受高温负载
功效持久稳定
- 可靠持久的防腐蚀保护
- 在温度高达 +200 °C(短期耐温 +250°C)时不会氧化(硬化)
- 无碳化残留物
使用安全
- 相容性佳,与大多数塑料、O 型圈和 X 型圈相容
- 在喷漆表面上表现为中性
耐受喷水、盐水、稀酸和碱
不含硅胶、树脂和酸
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
耐温性极佳的全合成渗透油,含有 PTFE。在日常使用中提供优异的润滑安全性。
说明
使用前请摇匀喷罐。使用 HHS® CLEAN(货号 0893 106 10)彻底预清洁润滑点。然后在已清洁的表面进行喷涂
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!