欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
旋转吊环 QC 10
旋转吊环 QC 10 - 1
旋转吊环 QC 10 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

旋转吊环 QC 10

螺纹连接式旋转连接点用于提升需要旋转或转动的重负载。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 各个负载方向的安全系数为 4

  • 可 360°旋转 - 180° 孔眼,自调节,旋转

  • 装有滚珠轴承,便于对齐负载

  • 经过 100% 裂纹检测

  • 质量级 10

  • RAL 3022 漆面
性能证明
  • 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品须知

不适合用于在负载下进行不断的旋转移动。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。

最大承载能力
5162 510 180.5 吨
5162 512 180.7 吨
5162 514 201 吨
5162 516 201.4 吨
5162 520 301.7 吨
5162 524 301.7 吨
5162 520 3012.5 吨
5162 524 3014 吨
5162 530 3514 吨
5162 530 356.7 吨
5162 530 458 吨
5162 536 5410 吨
5162 542 6312.5 吨
5162 545 6012.5 吨
5162 548 7212.5 吨
5162 545 60116 吨
5162 548 6017 吨
5162 556 7818 吨
5162 564 9628 吨
5162 572 10831.5 吨
5162 580 12035 吨
5162 590 13540 吨
  • 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次