- 连续闪烁和指示灯功能
- 特殊透镜光学器件 - 光束高度集中,可进行远距离照明
- 经批准可用作车辆警告灯
- 110°旋转灯头,折叠式灯手柄
- 四级充电状态指示器
- 微处理器控制照明技术,具有深度放电保护功能(可永久充电)
- 免维护铅凝胶充电电池(用户可自行更换)
- 坚固的耐冲击塑料罩
- 尺寸小巧 - 即使在车辆/房间的狭小空间内也能轻松安装
- 1.5 米电源线,用于连接 230 伏交流电源
- 1.9 米连接线缆,用于连接 12 V/24 V DC 车辆电气系统
产品须知
小心:充电站不具防爆功能,因此不得在有爆炸性气体的区域内操作。
II 2 G Ex ib II C T4 Gb/II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db
应用
适用于化工、石油和天然气、电力和气体灭火、市政公用事业、消防队、应急服务、造船厂、贸易人员、沼气厂制造商、安保服务、贸易、工业以及任何可能产生爆炸性气体环境的行业。
适用于因灰尘和气体而可能发生爆炸的区域,1 类、2 类、21 类和 22 类防爆分区
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!