欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
密封胶带 EURASOL® Thermo HT
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封胶带 EURASOL® Thermo HT

具有极高粘合力的密封胶带,可用于室内和室外对不透气、不透风有严格要求的粘合。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

专用粘合剂配方,强效胶膜


  • 在多种基材上具有极强的初始和永久粘合强度,尤其是 Wütop 热敏膜

  • 在低至 -10°C 的温度下也能牢固粘合

  • 不含溶剂


优质特殊膜


  • 可耐受不超过 +120°C 的温度

  • 出色的粘合性能,因此粘合强度更高

  • 非常适合粘合开口

  • 稀松平纹织物可防止过度拉伸
性能证明

EMICODE EC1plus:排放极低:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

产品须知

Eurasol Thermo HT 非常适合粘合 WÜTOP 屋顶保护膜、WÜTOP 隔汽层和 WÜTOP 蒸汽缓凝层,并已在这些薄膜上进行了测试。因此,我们建议使用这些 WÜTOP 薄膜,以获得最佳效果。基材必须干燥,无油脂、切屑和灰尘。确保积水不会聚集在粘合区域内。请勿使粘附的薄长期承受张力。

应用

EMICODE EC1plus:排放极低:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。