黑色特殊薄膜可提供极高的耐紫外线性和防风雨性
- 可实现最高的防风雨可靠性,特别是室外的粘合位置
- 提供持久保护,防止结构损坏和保温层能量损失
- 粘合部位最多可暴露在各种气候条件下 12 个 月
包含特别坚固和高质量的胶膜
- 对多种基材的粘附力非常强
- 非常可靠,经过了鼓风机门测试
- 即使在 –10°C 的低温下也能可靠地粘合
横向高度柔韧的背衬材料
最适合渗透
黑色薄膜上的修复和接缝很难看见
不含溶剂
ENeV
产品须知
Eurasol Max 非常适合粘合 WÜTOP 屋顶保护膜、WÜTOP 隔汽层和 WÜTOP 蒸汽缓凝层,并已在这些薄膜上进行了测试。因此,我们建议使用这些 WÜTOP 薄膜。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
薄膜表面:
持久粘合衬底膜和屋顶保护膜、隔汽层和蒸汽缓凝层,以及用于立面膜。粘合这些膜的重叠部分以及连接和开口。修复衬底膜和屋顶保护膜的损坏。
面板表面:
与 Eurasol HaftPlus 配合使用,用于软颗粒板的粘合接缝和连接粘合,以及用于底座连接的粘合。OSB 板的密封接缝粘合。适合在室外和室内使用。
在粘合子覆层板(重叠和/或接缝粘合)时,根据 ZVDH(德国中央屋顶协会)的数据表,胶带的宽度必须至少为 100 毫米。
说明
只需取出几厘米的遮蔽纸,即可将 Eurasol Max 固定到重叠接缝处。拉出遮蔽纸,通过按压方式将胶带粘合在整个长度上。请确保有足够的接触压力。粘合后,用刀片切割胶带。应用表面必须干燥,无油脂、切屑和灰尘。确保粘合区域内不会有积水。请勿使胶带长期承受张力。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!