板牙座 DIN EN 22568 Performance
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
板牙座 DIN EN 22568 Performance
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
甚至施加较大力度也可安全作业
与标准型号相比,具有极高的承载能力,这得益于新的刀具槽型以及具有更严格生产公差的全新生产工艺
操作体验舒适
平滑、坚固的锁紧螺钉带有细十字滚花,无需螺丝刀即可夹紧螺纹切削板牙
可持续生产
黑色涂层手柄由钢和粉末涂层螺纹切削板牙主体制成
说明在中间螺钉高度处,将螺纹切削板牙置于螺纹切削板牙座的凹槽中。首先,用螺丝刀固定中间螺钉。然后拧紧两枚相对的螺钉,以便正确夹持螺纹切削板牙。接下来拧紧其余两枚最终固定螺纹切削板牙的螺钉。这样,螺纹切削板牙便可垂直放置在工件上。由于有两个手柄,现在可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。螺纹切削板牙“HSS Performance”和“HSCo Multi Performance”可在两侧使用,因为它们是双面切削。切削时,必须使用足够的润滑剂。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!