欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
钣金剪切机 EK 16-E
钣金剪切机 EK 16-E - 1
钣金剪切机 EK 16-E - 2
钣金剪切机 EK 16-E - 3
钣金剪切机 EK 16-E - 4
钣金剪切机 EK 16-E - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

钣金剪切机 EK 16-E

用途广泛、切割速度高的强力剪切机。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

操控非常轻松


采用了窄形齿轮头,把手宽度减小 20%。



使用非常方便


  • 速换系统可便捷地更换冲头和模具

  • 无需使用工具即可转动模具座,切割方向能够以 45° 为增量在 360° 范围内进行调节


冲击速率电子调节


适合用于热敏材料(如塑料),且能够沿模板进行精密切割。



高耐用性


  • 可旋转的圆形冲头延长使用寿命达 30%,从而降低使用成本

  • 通风槽上带有切屑保护格栅
应用