钣金剪切机 EK 16-E
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
操控非常轻松
采用了窄形齿轮头,把手宽度减小 20%。
使用非常方便
- 速换系统可便捷地更换冲头和模具
- 无需使用工具即可转动模具座,切割方向能够以 45° 为增量在 360° 范围内进行调节
冲击速率电子调节
适合用于热敏材料(如塑料),且能够沿模板进行精密切割。
高耐用性
- 可旋转的圆形冲头延长使用寿命达 30%,从而降低使用成本
- 通风槽上带有切屑保护格栅
应用
应用
最大厚度为 1.6 mm 的薄金属板;最大厚度为 0.7 mm 的梯形板、瓦楞板、型材和不锈钢板。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!