欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
汽车橡胶气门嘴, 卡扣式,ECO

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

汽车橡胶气门嘴, 卡扣式,ECO

气门嘴上带有激光标记的生产日期

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

按照 E.T.R.T.O 标准生产


(欧洲轮胎和轮辋技术组织)



有关气门嘴体上激光标记的生产日期的示例:


4511 代表 2011 年第 45 个日历周



部件装配 (TM) 节省了时间和成本


塑料盖位于聚乙烯塑料袋中



附加垫片


气门嘴帽为黄铜镀镍材质,带有垫片 (MK)


产品须知

当按照 DIN 7716 标准进行存放时,建议在橡胶气门嘴生产后的 24 个月内安装使用。使用合适的工具(气门嘴安装杆,产品编号 PR01_071554_04)以及进行充分的润滑(轮胎安装膏,产品编号 PR01_08901241 或产品编号 PR01_08901221)对于确保气门嘴的正确安装至关重要



速度限值:


  • 对于车上未备内胎的轮胎,>210 km/h(V、W、Y 或 ZR)金属气门嘴(卡扣式)或气门嘴支撑件应该能将气门嘴偏转角限制为不超过 25°。

  • 在有些情况下,轮辋本身的设计就能够保证不会超出气门嘴的最大许可偏转角。(用户必须逐例检查)。