在狭窄的空间内快速、高效地运行
强力 0.85hp (640W) 高性能马达
极其灵活
- 适合各种砂轮(100-115-125 毫米)
- 左右两侧手柄,用于左右操控
平稳、低振动和静音运行
螺旋锥齿轮,角头内齿形均匀
马达速度控制器
几乎消除了超速现象,并防止砂轮破碎
内置舒适手柄
减轻疲劳
可快速轻松地更换砂轮片
主轴停止
工作区域内无废气
废气排出到后部
产品须知
- 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 气动接头不在交货范围内
应用
特别适合对钢、铸铁和铝执行焊接预处理和磨光、除锈、去毛刺和混合操作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!