气动研磨锉刀 DSF 10
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
轻巧的紧凑型设计
工作省力;非常适合在狭窄空间中使用。
可快速简单地更换砂带
集成在研磨臂上的弹簧确保了砂带的最佳张紧力。
可调研磨臂
研磨臂可 360° 旋转,保证了操作的便捷性。
产品须知
- 如果经常使用,每天应通过压缩空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 交货范围内不含套管
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!