精准行星齿轮。
更大的力传递和更长的使用寿命。
短型(1/4 英寸 + 3/8 英寸)(6.4 毫米 + 9.5 毫米)
非常适用于难以触及的部位。
出口空气朝向后部,远离工作区域。
工作区域没有出气口。
可以通过集成控制器设置速度。
对应用进行最佳调整。
左/右侧方向开关位于凹槽中。
防止意外切换。
可旋转压缩空气接头。
避免连接软管扭曲。
棘轮头带橡胶涂层。
防止灰尘进入装置。
产品须知
- 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 不含气动接头。
应用
用于车身车间作业、散热器维护(拆卸和更换)、火花塞拆卸、水泵。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!