麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°
加长麻花钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。
- 适合机器类型: 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机
- 待加工材料: 钢材, 铸铁
- 质量: ZEBRA-Premium
- 标准/钻孔深度: DIN 340 / 10xD
- 手柄款式: 柱形
- 表面处理: 汽化
- 切削材料: HSS
- 类型: RN
- 顶锥角: 130 度
- 使用寿命(点数制): 3 点,共 4 点
- 钻孔速度(点数制): 3 点,共 4 点
- 钻孔质量(点数制): 4 点,共 4 点
- 功能性(点数制): 2 点,共 4 点
- 钻孔性能(点数制): 3 点,共 4 点
- 适合钻孔机(点数制): 3 点,共 4 点
- 适合充电电钻(点数制): 3 点,共 4 点
- 适合立式钻床(点数制): 3 点,共 4 点
- 适合铣钻中心(点数制): 1 点,共 4 点
- 自动定心: 是
- 适合最大抗张强度: 1000 牛/平方毫米
- 待加工材料: 普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性
- 展开... 收起...
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工
经过优化的交叉薄化
无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此
经过优化的分头式钻尖
空心钻孔的理想工具
非常精密的钻尖几何形状,可准确钻孔
冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势
汽化表面
产品须知
- 按照 DIN 340 使用麻花钻时,建议先制作定心孔。我们的数控定位钻(货号 063644...)是实现这一目标的理想选择。
- 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
您还可能对此感兴趣
经常同时购买
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!