欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°
麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130° - 1
麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130° - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°

加长麻花钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的交叉薄化



无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



空心钻孔的理想工具


非常精密的钻尖几何形状,可准确钻孔



冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面

产品须知
  • 按照 DIN 340 使用麻花钻时,建议先制作定心孔。我们的数控定位钻(货号 063644...)是实现这一目标的理想选择。

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表