欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 1
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 2
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 3
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 4
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 5
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 6
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 7
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件 - 8

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,25 件

此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),用于对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝、塑料(例如丙烯酸玻璃、HPL、千思板或多功能板)、有色金属、硬木和软木进行高精度圆形钻孔作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)



精确的圆形孔



钻孔极其方便


  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可以进行倾斜式钻孔

  • 适合进行简单的重新钻孔,亦可扩大现有钻孔


钻削速度显著高于传统的研磨型麻花钻头



非常适合钻出铆钉和双头螺栓



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和夹紧夹头


装在与 ORSY® 系统兼容的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知

对于盲孔,请注意使用加长型钻尖(请参见尺寸 l3)!